APC PAR SCHNEIDER ELECTRIC | AR3104
Boîtier NetShelter SX 24U de 600 mm x 1070 mm de profondeur

Nº PIÈCE FAB.  AR3104
Nº PIÈCE  374028
Minimum 1 chaque
En stock

Description

APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure Rack autoportant Noir

Caractéristiques

  • Boîtier APC NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm de profondeur. Type : Rack autoportant, Capacité du rack : 24U, Capacité de poids maximale : 1363,64 kg, Code de protection internationale (IP) : IP20. Poids : 89,1 kg. Couleur du produit : Noir

Informations techniques

UL 2416/60950-1, REACH

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 24U
Modèle RÉSEAU
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Type AUTONOME
Largeur de montage 19 po
Classement sismique NON
Profondeur totale PLUS DE 3' À 4'
Hauteur totale PLUS DE 3' À 4'
Largeur totale PLUS DE 1' À 2'
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Code UNSPSC 24102001