APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR3105
Réseau des enclos, SX, 45U, IP20, 23,62" largeur x profondeur 42,13" x 83,62" hauteur, 36,02" montage de profondeur, avec côtés noir

Nº PIÈCE FAB.  AR3105
Nº PIÈCE  443182
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Boîtier en Rich Rack optimisé pour facile Installation, gestion des câbles, Distribution d’énergie intégrant et maximiser débit d’air
  • Mise à la terre électrique intégrée
  • Conçu pour une meilleure stabilité structurelle
  • Comprend les aboiements Hardware, clé, portes Keyed-Alike andSide panneaux, pieds de nivellement, ferrures de montage, roulettes pré-installé, panneaux latéraux

Informations techniques

UL 2416/60950-1, REACH

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 42 po
Hauteur totale 83,62 po
Largeur totale 24 po
Unités de bâti 45U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR