APC PAR SCHNEIDER ELECTRIC | AR3157
APC NetShelter SX 48U 750mm Large x 1070mm Boîtier profond Rack autoportant Noir

Nº PIÈCE FAB.  AR3157
Nº PIÈCE  325939
Minimum 1 chaque
En stock

Description

APC NetShelter SX 48U 750mm Large x 1070mm Boîtier profond Rack autoportant Noir

Caractéristiques

  • Grand et large enceinte avec 48U espaces pour des équipements supplémentaires et des Options de gestion de câble accrue pour le serveur de haute densité et des Applications de réseautage
  • Mise à la terre électrique intégrée
  • Conçu pour une meilleure stabilité structurelle
  • Comprend Hardare aboyants, clé (S), les portes à clé à l’identique et les panneaux latéraux, pieds de nivellement, fixations, roulettes pré-installé, panneau latéral

Informations techniques

UL 2416/60950-1

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Profondeur totale PLUS DE 3' À 4'
Hauteur totale PLUS DE 7' À 8'
Largeur totale PLUS DE 2' À 3'
Unités de bâti 48U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type AUTONOME
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

CATALOGUE DES PRODUITS