APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR3300WSP2X561
NetShelter SX 42U / 600mm / 1200mm boîtier avec toit et côtés noir avec un emballage spécial HP, blanc

Nº PIÈCE FAB.  AR3300WSP2X561
Nº PIÈCE  542686
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Toit d’accès câble amovible
  • Trous de boulon à œil intégré
  • Portes arrière
  • Intégré avec Schneider InfraStruxure produits électriques - de Schneider distribution d’électricité, refroidissement et travaux de produits de gestion de câble en toute transparence avec armoires NetShelter SX pour fournir un système de support d’infrastructure complète, l’enceinte est également compatible avec les systèmes de grille électrique schneider
  • Systèmes de gestion de câble - The NetShelter SX enceinte est optimisé pour une utilisation avec des systèmes de gestion de câble qui s’attachent à l’équipement de montage des rails à l’intérieur de l’enceinte en alignant avec matériel de montage U-espaces et fournir des canaux pour le routage et la gestion de câblage
  • Il est compatible avec les équipements conformes 310 pouces EIA-19
  • Ouvertures d’accès aux câbles avec des brosses préinstallées - Les grandes fentes d’accès aux câbles dans le toit offrent un accès pour la sortie des câbles sur le dessus, le dessin de fond permettant un accès libre aux câbles par un plancher surélevé. Le toit comprend des ouvertures avec des rangées de brosses préalablement installées dans des emplacements biaisés vers l’avant du boîtier pour laisser passer les câbles de données et permettre le confinement de l’air
  • Porte perforée avec courbe profil - ventiler le perforé portes avant et arrière pour les serveurs et équipements d’interréseautage, la zone de la porte perforée est optimisée avec un profil courbe pour fournir une plus grande superficie et de permettre plus de couverture de perforation et de perforation haute cote
  • Portes - porte d’entrée de l’enceinte peuvent être déplacés vers le côté opposé ou permuter avec portes arrière, les portes peuvent également être supprimées avec la conception de décollage
  • Panneaux latéraux de mi-hauteur et option avec des bandes de pinceau pour passer à travers - les panneaux latéraux de mi-hauteur réduisent taille et poids pour la manipulation et l’accès à l’équipement, les panneaux latéraux sont verrouillables, utilisant une clé unique avec les portes ; les options du panneau de côté sont intégrées à passer à travers les trous et les bandes de brosse pour un câblage routage à supports adjacents dans une rangée, tout en conservant le flux d’air
  • Câble amovible accès toit - le toit peut être enlevée avec traction broche charnières pour accès au cours de l’installation de l’équipement ou même lorsque le câblage est déjà en place et acheminés par les ouvertures des câbles, une fois enlevés, le toit est réversible pour repositionner les ouvertures de câble pour connecteurs et fiches de distribution d’alimentation
  • Boulon à œil soutien intégré dans boîtier cadre - trous de boulon à œil intégrée dans la partie supérieure du cadre du boîtier permettent l’enceinte doit être levé pour le placement de mouvement et le boîtier à l’aide du boulon à œil, mécanismes de levage
  • Rails de montage des équipements s’intègrent avec patch, systèmes de câblage - le

Spécifications  :

Couleur NOIR
Modèle SERVEUR
Cote NEMA NON
Profondeur totale 44,3 po
Compartiments multiples NON
Largeur totale 23,62 po
Unités de bâti 42U
Classement sismique NON
Type AUTONOME