APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR3357
Boîtier profonde de NetShelter SX 48U 750 mm largeur x 1 200 mm

Nº PIÈCE FAB.  AR3357
Nº PIÈCE  370676
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Comporte un boîtier de qualité optimisé pour faciliter l’installation, gérer des câbles, intégrer la distribution d’énergie et maximiser le flux d’air
  • Intégrés avec des produits InfraStruxure, les produits de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles Schneider Electric travaillent en toute transparence avec les boîtiers IT pour fournir un système complet d'appui de l’infrastructure
  • Compatible avec les systèmes de baie Schneider Electric - Compatible avec une variété de produits accessoires de Schneider Electric pour baies, afin d'offrir la possibilité de créer un système complet de baie, configurer les solutions en matière de baies à l'aide d'un portail de conception de Schneider Electric - petit configurateur concepteur de solutions informatiques avec vérification de la compatibilité des produits et catalogue utile des tierces parties pour aider à visualiser votre solution de baie idéale
  • Optimisé pour les systèmes de gestion des câbles haute capacité - Les boîtiers NetShelter SX sont optimisés pour une utilisation avec les systèmes de gestion des câbles haute capacité qui s'attachent aux rails de montage du matériel à l’intérieur du boîtier en s'alignant avec les espaces en U de montage du matériel et offrent des canaux pour le routage et la gestion du câblage
  • Compatibilité de montage garantie avec les baies EIA-310 de 19 po non liées à un fournisseur - Montage non lié à un fournisseur pour une compatibilité garantie avec tout équipement de pouce conforme EIA-310 de 19 po. La garantie de remboursement « Taillé sur mesure » vous offre la tranquillité d’esprit que tous vos équipements de montage en baie conformes EIA-310-E rentreront dans un NetShelter
  • Ouvertures d’accès aux câbles avec des brosses préinstallées - Les grandes fentes d’accès aux câbles dans le toit offrent un accès pour la sortie des câbles sur le dessus, le dessin de fond permettant un accès libre aux câbles par un plancher surélevé. Le toit comprend des ouvertures avec des rangées de brosses préalablement installées dans des emplacements biaisés vers l’avant du boîtier pour laisser passer les câbles de données et permettre le confinement de l’air
  • Sélection simple - Aucun besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de numéros de pièces pour créer un seul boîtier, Schneider Electric rend les choses faciles en s'occupant des détails et en fournissant des boîtiers complets avec des numéros de pièces uniques
  • Porte d'entrée perforée avec profil arrondi - Les portes perforées avant et arrière assurent une ventilation suffisante pour les serveurs et les équipements de mise en réseau, la partie perforée de la porte d’entrée est optimisée avec un profil arrondi pour fournir une plus grande superficie et allouer plus de couverture de perforation et une cote plus élevée de perforation
  • Portes à blocage rapide - La porte d’entrée peut être déplacée vers le côté opposé ou changée avec les portes arrière; les portes sont faciles à enlever en les soulevant tout simplement
  • Opti et panneaux latéraux demi-hauteur

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 48U
Profondeur totale 47,5 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Hauteur totale 88,9 po
Classement sismique NON
Largeur totale 30 po
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR