APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR4024X430
CX NetShelter 24U 750 mm largeur x 1130 mm boîtier profonde Lt gris finition

Nº PIÈCE FAB.  AR4024X430
Nº PIÈCE  542691
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Clôtures spécialisées avec le refroidissement intégré, amortissement de bruit et de distribution d’énergie pour les applications serveur et réseau dans des environnements de bureau
  • Rail de montage verticale avant réglable - le montage frontal rails peuvent être ajustées pour permettre différentes profondeurs de montage et pour permettre un dégagement additionnel de la porte d’entrée
  • Pieds de nivellement réglable - les pieds de nivellement peut être ajusté rapidement à l’aide d’un tournevis ou une perceuse, éliminant le besoin de la main avec une clé sous
  • Intégré de distribution d’énergie - condition avec une unité de distribution d’alimentation rack serveurs et autres équipements sont prêts pour le déploiement
  • Doublure de mousse acoustique pour l’amortissement de bruit - réduction du bruit supérieure d’installé équipement permettant à l’enceinte être placé dans un environnement calme
  • Évacuation de la chaleur - intégré haute efficacité fan modules supprimer chaleur et élimine la nécessité d’une unité de refroidissement coûteuse pour lui acheter de l’équipement
  • Point d’accès dédié câble arrière - le port de câble a une capacité de jusqu'à 400 câbles et est situé parfaitement pour sol ou sous plancher de câblage
  • Six canaux accessoires de 0U vertical - fournit plusieurs emplacements de montage pour rack PDU et les accessoires de gestion de câble sans utiliser d’espace équipements critiques
  • Portes verrouillables - équipement il protéger contre tout accès non désirés
  • Latéraux amovibles panneaux - offre aux clients un accès facile à l’équipement
  • Installation Plug-and-play - simple et rapide mises en place
  • Capacités de montage sans outil crémaillère - cas de serveur ne nécessitent pas d’outils supplémentaires pour monter dans les armoires NetShelter, qui permet aux utilisateurs de rapidement et facilement monter les unités à l’arrière de l’enceinte

Spécifications  :

Couleur GRIS
Modèle SERVEUR
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 24U
Profondeur totale 44,5 po
Classement sismique NON
Largeur totale 29,53 po
Type AUTONOME

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.