APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR4038X432
NetShelter CX 38U 750 mm largeur x 1130 mm boîtier profond blanc finition

Nº PIÈCE FAB.  AR4038X432
Nº PIÈCE  542697
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Clôtures spécialisées avec le refroidissement intégré, amortissement de bruit et de distribution d’énergie pour les applications serveur et réseau dans des environnements de bureau
  • Rail de montage verticale avant réglable - le montage frontal rails peuvent être ajustées pour permettre différentes profondeurs de montage et pour permettre un dégagement additionnel de la porte d’entrée
  • Pieds de nivellement réglable - les pieds de nivellement peut être ajusté rapidement à l’aide d’un tournevis ou une perceuse, éliminant le besoin de la main avec une clé sous
  • Intégré de distribution d’énergie - condition avec une unité de distribution d’alimentation rack serveurs et autres équipements sont prêts pour le déploiement
  • Doublure de mousse acoustique pour l’amortissement de bruit - réduction du bruit supérieure d’installé équipement permettant à l’enceinte être placé dans un environnement calme
  • Évacuation de la chaleur - intégré haute efficacité fan modules supprimer chaleur et élimine la nécessité d’une unité de refroidissement coûteuse pour lui acheter de l’équipement
  • Point d’accès dédié câble arrière - le port de câble a une capacité de jusqu'à 400 câbles et est situé parfaitement pour sol ou sous plancher de câblage
  • Quatre canaux accessoires 0U vertical et cosses de câble de confinement - fournit plusieurs emplacements de montage pour rack PDU et les accessoires de gestion de câble sans utiliser d’espace équipements critiques
  • Portes verrouillables - équipement il protéger contre tout accès non désirés
  • Latéraux amovibles panneaux - offre aux clients un accès facile à l’équipement
  • Installation Plug-and-play - simple et rapide mises en place
  • Capacités de montage sans outil crémaillère - cas de serveur ne nécessitent pas d’outils supplémentaires pour monter dans les armoires NetShelter, qui permet aux utilisateurs de rapidement et facilement monter les unités à l’arrière de l’enceinte

Spécifications  :

Couleur BLANC
Modèle SERVEUR
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 44,5 po
Largeur totale 29,53 po
Unités de bâti 38U
Classement sismique NON
Type AUTONOME