APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR7007A
48U NetShelter SX 600mm large perforée courbée porte noir

Nº PIÈCE FAB.  AR7007A
Nº PIÈCE  542702
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Composants du système qui peuvent être ajoutés à des grilles existantes si les besoins changent en rack
  • Portes verrouillables - NetShelter tous les boîtiers incluent clés portes fermant à clé pour empêcher les accès non autorisés
  • Ventilation de la porte dépasse 830 Sq Inch 5355 cm² - une ventilation adéquate est nécessaire pour le bon fonctionnement des serveurs d’aujourd'hui, NetShelter boîtiers comprennent entièrement perforé des portes avant et arrière pour assurer une ventilation suffisante pour les serveurs et équipements réseau, les le modèle de perforation fournit 844 pouces carrés de terre-pleins sur la porte d’entrée, dépassant les exigences définies par les fabricants de serveurs principaux ; Bien que ce modèle de ventilation offre un refroidissement suffisant dans la plupart des configurations, ventilation accessoires tels que l’unité de distribution d’air électriques schneider et Elimination de l’air sont également disponibles pour soutenir des applications de densité plus élevées de chaleur
  • Favorise la bonne circulation de l’air - contribue à maintenir la température appropriée dans l’enceinte par la promotion de haut en mouvement de circulation d’air de bas

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type PORTES
Style de porte UNIQUE
Type de porte PERFORÉ