APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR7252
NetShelter SX 750mm largeur x 1070 mm de profondeur mise en réseau de toit

Nº PIÈCE FAB.  AR7252
Nº PIÈCE  429271
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Toits NetShelter SX disposent d’un accès câble supérieur et flexibilité d’installation sans outil et réversibilité
  • Protection de mise à la terre de dispositions - sécurité protection contre les chocs électriques et réduction des émissions de l’EMI, armoires NetShelter incorporent une série de poteaux au sol dans chaque enceinte, prévoyant la mise à la terre tous les panneaux de tôle lâche et/ou équipements montés en rack en interne de moyens adéquats
  • Facilite l’overhead cable management - auges de câble de frais généraux et les partitions installer toollessly sur le toit de l’enceinte, éliminant le besoin de plafond des bacs à câble monté monté ou par le sol ; les partitions et les creux de câble sont conçues pour gérer les câbles d’alimentation et de données tout en conservant la séparation
  • Zones d’accès de gros câble - capacité accrue du câble et gérabilité pour haute densité câble entrée/sortie de l’enceinte
  • Brosse modulaire intégrée des sections - permet de multiples points d’entrée/sortie de câble et fournit le confinement de l’air

Spécifications  :

Panneau emplacement DESSUS
Couleur NOIR
Type PANNEAUX
Tableau de Type OEILLET BROSSÉ

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR