APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR7747
Ensemble de conduits NetShelter SX 48U Cisco touchant le programme NEXUS 7018

Nº PIÈCE FAB.  AR7747
Nº PIÈCE  445368
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Systèmes de distribution d’air pour grilles denses de puissance et de zones de basse pression
  • Système d’enceinte compatible - spécialement conçu pour fonctionner avec les boîtiers Netshelter
  • Facilite l’overhead cable management - auges de câble de frais généraux et les partitions installer toollessly sur le toit de l’enceinte, éliminant le besoin de plafond des bacs à câble monté monté ou par le sol ; les partitions et les creux de câble sont conçues pour gérer les câbles d’alimentation et de données tout en conservant la séparation
  • Accès au câblage - fentes d’accès gros câble dans le toit permet d’accéder pour la sortie de câble aérien, le dessin de fond permet un accès câble dégagée par un plancher surélevé
  • Portes ventilés - perforés avant et arrière offrent une ventilation suffisante pour équipement de montage rack
  • Gestion de la fibre - installation sans outil supporte AR8444 fibre de bobines
  • Rejoindre la capacité - coffrets comprennent matériel joint préinstallé pour rejoindre enclos dans une rangée et offrent une stabilité supplémentaire à l’enceinte
  • Zones d’accès de gros câble - capacité accrue du câble et gérabilité pour haute densité câble entrée/sortie de l’enceinte
  • Isolement d’allée chaude et froide - design Unique offre l’air froid à l’apport et l’isolement d’allée chaude et froide assurant des températures plus fraîches de l’apport, augmente la vie de l’équipement
  • Testé et approuvée solution pour boîtier réseau profond Cisco Nexus 7018 - la trousse de conduit d’air de côté pour Nexus 7018 et NetShelter SX 1200 mm testés et approuvés par Cisco pour soutenir datacenter Nexus 7018 interrupteurs de réseautage et schneider electric est répertorié comme un fournisseur approuvé dans le guide de préparation de site Nexus 7000 série
  • Augmente le débit d’air - fournit l’apport adéquat des températures, augmente la vie de l’équipement
  • Facilité d’utilisation - simplifie la planification future en permettant à côté à l’autre équipement être placé n’importe où dans le centre de données
  • Facile à installer - design innovant permet une installation rapide et facile par presque tout le monde

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR