APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8136BLK200
Gestion de flux d’air sans outil modulaire pour le système rack, panneau de zone morte, 0U Rack hauteur, hauteur 19,1" 1" largeur x 1,77" profondeur x, noir, avec manuel d’utilisation

Nº PIÈCE FAB.  AR8136BLK200
Nº PIÈCE  324759
Minimum de 1 BOÎTES
En stock

Caractéristiques

  • Pour éviter la Recirculation de l’Air en occupant l’espace inutilisé Rack
  • Occupe 1U d’espace Rack
  • Favorise la bonne circulation de l’air
  • Conserver l’espace Rack précieux dans le centre de données
  • Aide à maintenir une température appropriée au sein de l’enceinte en faisant la promotion de haut en bas Aflow mouvement

Description des spécifications

Gestion de flux d’air sans outil modulaire panneau d’obturation
Inclut  : Manuel de l’utilisateur
Couleur  : noir
Dimension  : hauteur de 1,77 pouce x 19 pouces Largeur x 1,1 pouce profondeur

Spécifications  :

Couleur NOIR
Unités de Rack pour le panneau de remplissage 1U
Type PANNEAU DE REMPLISSAGE/DÉCOUPAGE
Tableau de Type SOLIDE