APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR8602A
Gestionnaire de câble horizontal, 1U x 4" profonde, simple face avec couvercle

Nº PIÈCE FAB.  AR8602A
Nº PIÈCE  492742
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accessoire de gestion de câble horizontal pour organiser la mise en page de câble de données dans une armoire ou un rack
  • Accès gratuit de trouble - couvertures avec snap charnières permettent un accès gratuit mal à câbles
  • Protection de câbles - doigts en plastique lisses fournissent rayon de courbure adéquate
  • Conception de doigt de câble haute capacité - gestionnaires de câbles disposent doigts mince câble haute capacité pour fournir une capacité maximale à chaque unité de rackspace et une conception rigide pour diminuer la flexion lorsque les câbles sont acheminés en entrée/sortie du chenal de gestionnaire de câble
  • Recto-verso capable - gestionnaires de câbles horizontaux comprennent matériel double face configuration pour installer les gestionnaires de câble identique horizontal (2) dos à dos pour les applications doubles faces
  • Câble de capacité - Cat150 5, 115 Cat6a

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES