LUMBERG AUTOMATION | ASB2RKWT436322M | 600000089
Boîte de distribution M12 Micro actionneurs/capteurs, voyants de fonctionnement et de la fonction, haut-entrée, 8-ports, douilles de M12, 4-poles, signal 1 par socket, avec Mini intégré rapide débrancher le câble de commande de circuit, longueur du câble  : 6F

Nº PIÈCE FAB.  ASB2RKWT436322M  | 600000089
Nº PIÈCE  494440
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Tension nominale  : 10-30 V DC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
Veste couleur  : noir
Fil de taille 1  : M12
Type de boîte  : Entrée verticale
Ports  : 8
Signaux par Port  : 1
Boîte de couleur  : Orange
Type de LED  : PNP
Pôles par sortie  : 5 /

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS