LUMBERG AUTOMATION | ASB8 5/4-331/5 M | 600003928
Boîte de distribution d’actionneurs/capteurs M12 Micro avec voyants de fonctionnement et de la fonction, haut-entrée, 6-ports, douilles de M12, 4-poles, 1 du signal par socket, avec câble de commande intégrée - s pour c-track applications.cable longueur  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  ASB8 5/4-331/5M  | 600003928
Nº PIÈCE  494556
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Tension nominale  : 10-30 V DC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
Veste couleur  : noir
Fil de taille 1  : M12
Type de boîte  : Entrée verticale
Ports  : 6
Signaux par Port  : 1
Boîte de couleur  : Orange
Type de LED  : PNP
Pôles par sortie  : 5 /

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S