LUMBERG AUTOMATION | ABS 2 M12-4
M12 Micro splitter/T-connecteur avec deux M12 femelle et un connecteur mâle de M12, autobloquant fileté joint (connecteurs A et B, 4-poles).

Nº PIÈCE FAB.  ASBS 2 M12-4
Nº PIÈCE  389246
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Pôles côté 2  : 4
Pôles côté 3  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Attente de Type côté 3  : interne
Tension nominale  : 60 V
Tronc IO  : droite
Côté A : Straight
Côté B : Straight
Fil de taille 1  : M12
Fil de taille 2  : M12
Fil S

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402