LUMBERG AUTOMATION | ABS 2 M12-5
M12 Micro splitter/T-connecteur avec deux M12 femelle et un connecteur mâle de M12, autobloquant fileté joint (connecteurs A et B, 5-poles).

Nº PIÈCE FAB.  ASBS 2 M12-5
Nº PIÈCE  389247
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 5
Pôles côté 2  : 5
Pôles côté 3  : 5
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Attente de Type côté 3  : interne
Tension nominale  : 63 V
Tronc IO  : droite
Côté A : Straight
Côté B : Straight
Fil de taille 1  : M12
Fil de taille 2  : M12
Fil S

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402