LUMBERG AUTOMATION | Bulletins de service alerte 4/LED 5-4 | 600000115
Boîte de distribution M12 Micro actionneurs/capteurs, utilisation et fonctionnement des voyants, 4-ports, haut-entrée, M12 sockets, 4-poles, signal 1 par socket, avec M23-déconnexion rapide pour câble de commande - type de câble de contrôle  : 12P  : RKUF 12-256 ou RKWUF 12-256.

Nº PIÈCE FAB.  ASBS 4/LED 5-4  | 600000115
Nº PIÈCE  494557
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Tension nominale  : 10-30 V DC
Fil de taille 1  : M12
Type de boîte  : Entrée verticale
Ports  : 4
Signaux par Port  : 1
Boîte de couleur  : Orange
Type de LED  : PNP
Pôles par sortie  : 5/4
À bord du connecteur  : M23, 12-pôle
Homerun câble  : RKU 1

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S