LUMBERG AUTOMATION | ASBSV 8 5 | 600000129
Boîte de distribution M12 Micro actionneurs/capteurs, 8-ports, haut-entrée, douilles M12, 5-poles, signaux 2 par socket, avec M23-déconnexion rapide pour le câble de commande - type de câble de contrôle  : 19P  : RKUF 19-242 ou RKWUF 19-242.

Nº PIÈCE FAB.  ASBSV 8 5  | 600000129
Nº PIÈCE  494559
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Tension nominale  : 250 V
Fil de taille 1  : M12
Type de boîte  : Entrée verticale
Ports  : 8
Signaux par Port  : 2
Boîte de couleur  : Orange
Pôles par sortie  : 5/4
À bord du connecteur  : M23, pôle 19
Câble de Homerun  : RKU 19-242 | RKWU 19-242
R

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S