LUMBERG AUTOMATION | ASBV8 5-242/10 M | 600003922
M12 Micro actionneurs/capteurs distribution boîte, haut-, 8-ports d’entrée, M12 prises, câble de commande 5-poles, signaux 2 par socket, avec intégrée - câble de commande convient pour c-track applications.cable longueur  : 10M

Nº PIÈCE FAB.  ASBV8 5-242/10M  | 600003922
Nº PIÈCE  494560
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Tension nominale  : 250 V
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
Veste couleur  : noir
Fil de taille 1  : M12
Type de boîte  : Entrée verticale
Ports  : 8
Signaux par Port  : 2
Boîte de couleur  : Orange
Pôles par point de vente  : 5
Lutte intégrée

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S