HOFFMAN enceintes INC | ASG8X8X4
Tirer/boîte,-cache-vis, Type 1, 8" H x 8" W x 4 « D, acier, avec Ko

Nº PIÈCE FAB.  ASG8X8X4
Nº PIÈCE  437680
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Utilisez cette enceinte commerciale et générale des applications industrielles nécessitant une boîte de jonction ou de tirer.

Caractéristiques

  • En poire unique vis du couvercle
  • Disponible avec ou sans coups de grâce. Des débouchures concentriques facile à enlever sur les quatre côtés des boîtes standard avec débouchures de différentes tailles.
  • Cadre de porte d’encastré facultative disponible
  • Couvercles optionnels de chasse
  • FL, plaqué de déhoussable attaché avec des vis en acier
  • Provision pour mise à la terre
  • Trous de montage à l’arrière de la boîte

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 1
Code UNSPSC 43223306