ATLAS SOUND | ASP-MG24
Générateur de masquage des sons, processeur de haut-parleur

Nº PIÈCE FAB.  ASP-MG24
Nº PIÈCE  366626
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ASP-MG24, quatre canaux caractéristiques du processeur générateur/haut-parleur deux entrées niveau ligne/mic avec quatre générateurs de masquage interne assignables et 4 DSP bloque d’égalisation de 1/3 d’octave, réglage du temps et compression/limitation de masquage. Montée en récupération en cas de panne de courant permet une acclimatation à masquer les niveaux dans des espaces de bureau. Carte fille plug-in optionnel permet 365day horloge calendrier des sorties de masquage permettre des ajustements de fin de semaine et les vacances. Aussi utile pour le crossover et égalisation des Atlas Sound plafond-, montage en surface et stade plein haut-parleurs gamme lorsqu’il est utilisé seul ou avec des systèmes de haut-parleur d’extrêmes graves Atlas. Logiciel de montage avec interface utilisateur graphique téléchargeable à AtlasSound.com

Caractéristiques

  • Adapté pour les systèmes complexes de masquage
  • Le set-up ASP-MG24 intuitive, GUI est conçu pour simplifier les configurations complexes qui utilisent des sources plus de masquage dans la même zone
  • Téléchargement facile du programme Atlas Sound MEQ masquage faire système de réglage d’un jeu d’enfant

Spécifications  :

Type PROCESSEUR
Code UNSPSC 52161600