CABLOFIL | ASPG
Clip de trapèze, 50/PK., finition  : galvanisé

Nº PIÈCE FAB.  ASPG
Nº PIÈCE  197643
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Pour les installations de trapèze à la française. Utiliser avec 1/4 po, 3/8 po ou une tige de 1/2 po fileté. Cablofil plateau peut être détaché sur un côté d’ajouter facilement des câbles. Également disponible en Hot-Dipped galvanisé GC, acier inoxydable 316 L, BL noir et Custom peint Colo r PE finitions.
Cherchez à Cablofil la gamme la plus complète de matériel de soutien pour murs, plafonds, planchers et armoires. Nombreux supports disposent de leur système de soutien de SAF brevetée, Cablofil chemin de câbles sans écrous et boulons de fixation.

Caractéristiques

  • Plateau peut être détaché pour ajouter des câbles du côté 1.
  • Utilisez des pinces pour languettes de verrouillage et plateau sécurisé à tige filetée.
  • Fileté des tiges, écrous et rondelles vendu séparément.
  • Permet à la tige filetée à s’étendre au delà comme clip pour niveaux n-tier.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Fini GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Fiche technique  : CABLOFIL ASPG