PANDUIT | AST10-5-C100
Tie de l’appui aérien, polypropylène résistant aux intempéries, 5,6" L 142mm, noir, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  AST10-5-C100
Nº PIÈCE  105090
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conçu pour se fixer câble coaxial ou par téléphone au 1/4" mm 6,4 ou 5/16" 7,9 mm soutien strand pour former la boucle de l’expansion et garder le matériel et câbles clair du matériel de pôle
  • Construction monopièce avec 1/2 intégré "12,7 mm réduit les coûts de l’inventaire des bandes et entretoise séparée et installe plus rapidement pour abaisser le coût d’installation
  • Amovible et réutilisable

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE