PANDUIT | AST25-5-C100
Tie de l’appui aérien, polypropylène résistant aux intempéries, 10" L 254mm, noir, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  AST25-5-C100
Nº PIÈCE  105086
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tie de l’appui aérien. 10,0 longueur de pouces (254 mm). Polypropylène résistant aux intempéries. Noir. Conçu pour fixer coaxial ou câble au 1/4 po (6,4 mm) ou 5/16 po (7,9 mm) soutien brin pour former la boucle de l’expansion et garder le matériel et câbles clair de matériel pôle téléphonique. Construction monopièce avec entretoise intégrale 1/2 pouce (12,7 mm) réduit les coûts de l’inventaire des bandes et entretoise séparée et installe plus rapidement pour abaisser le coût d’installation. Amovible et réutilisable.

Caractéristiques

  • Conçu pour se fixer câble coaxial ou par téléphone au 1/4" mm 6,4 ou 5/16" 7,9 mm soutien strand pour former la boucle de l’expansion et garder le matériel et câbles clair du matériel de pôle
  • Construction monopièce avec 1/2 intégré "12,7 mm réduit les coûts de l’inventaire des bandes et entretoise séparée et installe plus rapidement pour abaisser le coût d’installation
  • Amovible et réutilisable

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE