ALLIED TELESIS | AT-CV5M02
Module de gestion de Converteon

Nº PIÈCE FAB.  AT-CV5M02
Nº PIÈCE  374195
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Offre un soutien de gestion aux châssis Converteon
  • SNMP, telnet et le soutien local de RS232
  • Journalisation des événements
  • Prise en charge syslog
  • Prise en charge DHCP
  • 802,3AH gestion de lame distante
  • Interface utilisateur graphique Web
  • Redondance de carte de gestion
  • Plusieurs ligne locale et à distance de la carte Image Télécharger
  • Sauvegarde de configuration de carte de ligne locale et à distance dans la carte de gestion
  • Configuration auto-copie de la carte de la ligne
  • Contrôle de flux de ligne locale et distante carte port
  • Client NTP de soutien
  • Protection contre les intempéries diffusion

Spécifications  :

Connectivité LAN 10BASET
Nombre de Ports Lan 3-4
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ACCÈS RNIS
Code UNSPSC 55101515