ALLIED TELESIS | AT-IFS802SP/POE-W-80
Industriel géré commutateur PoE 2 Ports Combo 10/100/1000T/SFP, Ports 8 10/100TX

Nº PIÈCE FAB.  AT-IFS802SP/POE-W-80
Nº PIÈCE  445673
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8-PORT 10/100 T COMMUTATEUR ADMINISTRABLE INDUSTRIEL AVEC 2 SFP COMBO PORTS

Caractéristiques

  • 5,6 capacité de commutation de Gbit/s
  • Prend en charge 100/1000 Mbit/s SFP
  • Jusqu'à la table d’adresses MAC 8 K
  • Entrées d’alimentation volts DC redondantes 48
  • Fonction de X-anneau de support
  • SNMP v1/v2c/v3, Web, Telnet, CLI
  • Offre basée sur les standards IEEE 802,3af
  • Dispositifs de PoE jusqu'à 8 ports de classe 3 propulsé au Watt 15,4 %
  • Taux limite de filtre de paquets d’entrée et de sortie

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 5-12
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME