ALLIED TELESIS | AT-MC103XL-10
Convertisseur de média Ethernet, TX à FX, seul Mode, SC, VDC 12, 500 milliampères 6 Watt, 4,12" largeur x 3,75" profondeur x 1" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  AT-MC103XL-10
Nº PIÈCE  219764
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cette partie a été interrompue par le fournisseur. AXE 356008 servir de remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Installation simple
  • Demi- et Duplex intégral
  • Support sans tracas
  • Transparent pour IEEE 802,1Q paquets
  • Autonome et rackable avec facultatif AT-MCR12, AT-TRAY4 ou châssis AT-TRAY1
  • Mur Montage à l’aide de AT-WLMT
  • Auto MDI/MDI-X
  • Le Leature manquant permet aux deux Ports sur le convertisseur de médias de passer le statut de « Lien » de leurs relations les uns aux autres
  • Le critère du lien est un moyen rapide et facile pour vous de Test les connexions entre le Media Converter Ports et les nœuds de fin qui sont connectés aux Ports

Informations techniques

UL, CUL, CSA, CE, FCC, NRTL, TUV, TAA

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10BASET
Code UNSPSC 43201553