ALLIED TELESIS | AT-MCF2000
1RU multi-canal média modulaire Conversion châssis ; Unité n’est pas livré avec un bloc d’alimentation

Nº PIÈCE FAB.  AT-MCF2000
Nº PIÈCE  347834
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Deux châssis

Caractéristiques

  • Châssis support multicanal, comprenant des châssis de AT-MCF1 x 2000, x 1 AT-MCF2000FAN module de ventilation pour la deuxième, fente d’alimentation de puissance, 1 x panneau occultation de fente AT-MCF2KPNL2 PSU, 2 x AT-MCF2KPNL1 media slot occultation panneaux, fente de gestion AT-MCF1KPNL2 3 x découpage panneau, 1 x kit de montage en rack
  • 2 emplacements châssis pour lames de médias MCF2000
  • Soutien pour les alimentations simples ou doubles
  • Module optionnel de gestion

Description des spécifications

Deux châssis multi-canal média modulaire
Montage  : 19 pouces-montable sur rack ou matériel de bureau inclus
Plage de température  : 0 à 40 deg C fonctionnement, - 25 à 70 deg C hors exploitation
Humidité  : 5 - 95 % sans condensation (d’exploitation et hors exploitation)
Dimension  : 1,7 pouces hauteur x 17,3 % po largeur x 18 pouces profondeur (4. 4 cm x 44 cm x 46 cm)

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 100BASEFX
Code UNSPSC 43201553