ALLIED TELESIS | AT-SP10LR
10GIG SFP + LR, LF

Nº PIÈCE FAB.  AT-SP10LR
Nº PIÈCE  631949
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conforme à la SFP + électrique MSA SFF-8431
  • Compatible avec MSA SFF-8472
  • Standard connecteur de fibre optique duplex LC
  • La surveillance optique numérique
  • Lien à distance jusqu'à 10 km plus 9 um SMF

Description des spécifications

10 gigabit LR Small Form-Factor Pluggable
Type de support  : SMF
Longueur d’onde  : nm 1310
Débit de données maximal  : 10,7 Gbit/s
Distance  : 10 km
Diagnostic numérique  : Oui
Puissance d’émission  :-6 à - 1 dBm
Sensibilité de réception  : -12,6 à 0,4 dBm
Connecteurs de fibre  : LC
Température  :-5 à 70 deg C fonctionnement, -40 à 85 degrés C stockage
Humidité  : 0 - 85 %, sans condensation de fonctionnement et de stockage
Consommation électrique  : < 1,3 Watt

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 MULTIMODE
Code UNSPSC 43223301