ATLONA TECHNOLOGIES | AT-VTP-550-BL
Écran tactile de 5,5 pouces pour système de contrôle de la vitesse - Noir

Nº PIÈCE FAB.  AT-VTP-550-BL
Nº PIÈCE  919162
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Atlona VTP-550 est un écran tactile de 5,5 pouces pour le système de contrôle de vitesse Atlona. Il présente un style contemporain et raffiné pour les environnements de présentation modernes avec une résolution native de 720x1280 et une surface en verre capacitive qui prend en charge les interactions multi-touch et d gesture. Ce panneau de contact installe commodément dans un mur ou un meuble par une ouverture d’un groupe US ou euros. Les caractéristiques de VTP-550 Power over Ethernet (PoE), ce qui permet une connexion réseau unique pour les données et l’alimentation. Mise en place du touch pan el se fait sans effort, comme le contrôle AV que gui est automatiquement téléchargée à partir du processeur de la passerelle de contrôle de vitesse au cours de la configuration du système.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

DOIT ÊTRE CERTIFIÉ POUR ACHETER

Caractéristiques

  • Écran tactile de 5,5 pouces pour le système de contrôle VelocityTM
  • Écran tactile capacitif avec résolution 7201280
  • À distance alimenté par PoE (Power over Ethernet) - connexion réseau câble unique pour les données et l’alimentation
  • Installation rapide et simplifiée avec networscovery automatique et configuration par le processeur de la passerelle de contrôle de vitesse
  • Prend en charge l’interaction multi-touch et le geste
  • Idéal pour l’orientation portrait ou paysage

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500