ATLONA TECHNOLOGIES | AT-VTP-800-BL
Écran tactile de 8 po pour système de contrôle de la vitesse - Noir

Nº PIÈCE FAB.  AT-VTP-800-BL
Nº PIÈCE  924421
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Le Atlona VTP-800 est un écran tactile de 8 pouces pour le système de contrôle de vitesse Atlona. Il présente un style contemporain et raffiné pour les environnements de présentation modernes avec une résolution native de 1280x800 et une surface en verre capacitive qui prend en charge les interactions multi-touch et gestuelles. Ce panneau de contact installe commodément dans un mur ou un meuble via une ouverture de deux groupes américains. Le kit de montage de table AT-VTP-TMK est également disponible en option pour être placé sur une table de réunion ou un pupitre. Les caractéristiques de VTP-800 Power over Ethernet (PoE), ce qui permet une connexion réseau unique pour les données et l’alimentation. La configuration de l’écran tactile se fait sans effort car l’interface graphique de contrôle AV est automatiquement téléchargée à partir du processus Velocity Control Gateway lors de la configuration du système.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

DOIT ÊTRE CERTIFIÉ POUR ACHETER

Caractéristiques

  • Écran tactile 8 » pour le système de contrôle VelocityTM
  • Écran tactile capacitif avec résolution 1280800
  • À distance alimenté par PoE (Power over Ethernet) - connexion réseau câble unique pour les données et l’alimentation
  • Installation rapide et simplifiée avec overy automatique de réseau et la configuration du processeur de la passerelle de contrôle de vitesse
  • Prend en charge l’interaction multi-touch et le geste

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500