ATLONA TECHNOLOGIES | AT-VTP-800-WH
Écran tactile de 8 po pour système de contrôle de la vitesse - Blanc

Nº PIÈCE FAB.  AT-VTP-800-WH
Nº PIÈCE  919160
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Atlona VTP-800 est un écran tactile de 8 pouces pour le système de contrôle de vitesse Atlona. Il présente un style contemporain et raffiné pour les environnements de présentation modernes avec une résolution native de 1280x800 et une surface en verre capacitive qui prend en charge les interactions multi-touch et gestuelles. Ce panneau de contact installe commodément dans un mur ou un meuble via une ouverture de deux groupes américains. Le kit de montage sur table AT-VTP-TMK optionnel pour le placement sur une table de réunion ou un lutrin est également disponible. Le VTP-800 caractéristiques puissance ov er Ethernet (PoE), ce qui permet une connexion réseau unique pour les données et l’alimentation. Paramétrage de l’écran tactile se fait sans effort, comme le contrôle AV que gui est automatiquement téléchargée à partir du processeur de la passerelle de contrôle de vitesse au cours de la configuration du système.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

DOIT ÊTRE CERTIFIÉ POUR ACHETER

Caractéristiques

  • Écran tactile 8 » pour le système de contrôle VelocityTM
  • Écran tactile capacitif avec résolution 1280800
  • À distance alimenté par PoE (Power over Ethernet) - connexion réseau câble unique pour les données et l’alimentation
  • Installation rapide et simplifiée avec overy automatique de réseau et la configuration du processeur de la passerelle de contrôle de vitesse
  • Prend en charge l’interaction multi-touch et le geste

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500