ALLIED TELESIS | AT-X510DP-28GTX-NCA1
Un an Advanced Net. Support de la couverture pour AT-x510DP-28GTX

Nº PIÈCE FAB.  AT-X510DP-28GTX-NCA1
Nº PIÈCE  630202
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Allied Telesis Net.Cover est un programme de soutien idéal qui maintient la disponibilité critique pour les systèmes de réseau vital. Assistance téléphonique technique multi-niveaux, files d’attentes et le remplacement de produit avancé sont disponibles dans ce programme de prise en charge complète. Ces services sont conçus pour supporter des temps de disponibilité maximal et faciliter le dépannage de problèmes matériels et logiciels de réseau vital. Ce large choix d’options de support technique est idéal - depuis le bord de l’accès pour les éléments de base la plupart déclassifiées et suppo rts applications allant de la connectivité d’entreprise standard IP voix, vidéo, sécurité des données de livraison.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612