ALLIED TELESIS | AT-X600-24TS
24-port Gigabit commutateur couche 3 avec 4 Combo SFP avancé

Nº PIÈCE FAB.  AT-X600-24TS
Nº PIÈCE  564660
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 24 x 10/100/1000T G Bits ports
  • 4 x SFP Ports
  • Empilable jusqu'à 4 périphériques
  • Contrôle d’accès réseau (NAC)
  • Incorporé le serveur RADIUS
  • Contrôle d’accès réseau basée sur le port IEEE 802,1 x
  • VCStack pour le basculement rapide
  • IPv4 et acheminement des IPv6 fils Vitesse
  • Pointe de qualité de service (QoS)
  • VLAN privé
  • Double VLAN tagging (Q-in-Q)
  • Système d’exploitation plus (TM) Alliedware
  • Option d’alimentation redondante

Description des spécifications

Couche 3 empilable Gigabit Ethernet Switch
10/100/1000T (RJ45) Ports en cuivre  : 24
1000 X SFP Combo Port  : 4
Tissu de commutation  : 96 Gbit/s
Taux de transmission  : 71,4 % Mpps
Montage  : 1U Rack
Consommation électrique maximale  : 87 Watt (sans charge PoE)
Dissipation de chaleur maximum BTU/heure (sans charge PoE)
Bruit  : 45,8 % s/n (sans charge de PoE)
Vitesse  : 10 Mbit/s à 83,5 % US, 100 Mbit/s à 11,1 % US, 1 GB/s à 4,2 US
Dimension  : hauteur de 1,73 pouce x 17,32 pouces Largeur x 12 pouces de profondeur (44 x 440 305 mm)

Spécifications  :

Technologie des dispositifs TECHNIQUE MIXTE
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR EMPILABLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.