BOGEN | AT10A
Atténuateur, 10 W (simple)

Nº PIÈCE FAB.  AT10A
Nº PIÈCE  178764
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La série AT des atténuateurs permet de contrôler la sortie d’un groupe de haut-parleurs à être définie par une commande de volume fixé au mur, sans affecter les paramètres de volume global amplificateur. Ces atténuateurs robustes ont 10 niveaux de contrôle du son plus un off sett ing.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Ajuste les niveaux de sortie haut-parleur sur 25 V et 70 V systèmes
  • Contrôle de deux modèles jusqu'à 10 ou 35 W enceintes acoustiques
  • Dix étapes d’atténuation et un hors cadre
  • Se monte dans une boîte électrique standard
  • Connexions simples

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600