ATLAS SOUND | AT10D
10 atténuateur W, pas de 3 dB, SG Decora - boutons blanc/ivoire, plaquettes, anneaux inclus de garniture

Nº PIÈCE FAB.  AT10D
Nº PIÈCE  322129
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série de qualité auto transformateur offre les avantages d’excellente réponse en fréquence, perte d’insertion basse et des performances fiables pour l’application de contrôle de volume dans les systèmes 25 et 70,7-volt. Atténuation est accomplie dans dix font avant rupture plus positive en position arrêt. (Pas d’arrêt entre maximum et position pour éviter tout dégât interrupteur off). Les contacts sont argent plaqué or pour un fonctionnement sans bruit. Unités disposent d’un bornier amovible et comprennent les tôles d’acier inoxydable, avec cachet et rempli ou écran échelle du cadran imprimé et un bouton noir jupe. Plaques de plastique blancs et Ivoire assortis boutons jupette disponibles aussi en style Decora. Répertorié UL.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Tous les modèles de Mont dans la plupart des boîtes de E.O. 1-gang
  • Réponse en fréquence supérieure
  • Installation facile via amovible connecteur tétrapolaire de type « Phoenix »

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.