ATLAS SOUND | AT35
35 atténuateur W, étapes de 3 dB, plaque murale en acier inoxydable de SG

Nº PIÈCE FAB.  AT35
Nº PIÈCE  258211
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Série de qualité auto transformateur offre les avantages d’excellente réponse en fréquence, perte d’insertion basse et des performances fiables pour l’application de contrôle de volume dans les systèmes 25 et 70,7-volt. Atténuation est accomplie dans dix font avant rupture plus positive en position arrêt. (Pas d’arrêt entre maximum et position pour éviter tout dégât interrupteur off). Les contacts sont argent plaqué or pour un fonctionnement sans bruit. Unités disposent d’un bornier amovible et comprennent les tôles d’acier inoxydable, avec cachet et rempli ou écran échelle du cadran imprimé et un bouton noir jupe. Plaques de plastique blancs et Ivoire assortis boutons jupette disponibles aussi en style Decora. Répertorié UL.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Tous les modèles de Mont dans la plupart des boîtes de E.O. 1-gang
  • Réponse en fréquence supérieure
  • Installation facile via amovible connecteur tétrapolaire de type « Phoenix »

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600