MERSEN | ATMR30
Fusibles basse tension généraliste, ATMR - CC de classe - action rapide, 600V 30 a

Nº PIÈCE FAB.  ATMR30
Nº PIÈCE  519051
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Amp-Trap ATMR fusibles, appartenant à la famille de la classe CC, sont les plus petite dimension 600 V AC/DC fusibles adaptés pour la protection de circuit de branche. Le ATMR est un choix populaire pour la protection économique des circuits de commande et de transformateurs de circuit de commande où le availab sh

Applications

Idéal pour les circuits de commande, l’éclairage, les charges générales et protection de circuit de branche.

Caractéristiques

  • Conception de modèle de rejet évite les erreurs de remplacement lorsqu’il est utilisé avec les blocs de fusible recommandé
  • Corps en fibre de verre assure la stabilité dimensionnelle dans des environnements industriels difficiles
  • Design polyvalent pour la protection individuelle de composants et de circuits de dérivation
  • Rapide-actig
  • V

Informations techniques

Répertorié UL standard 248-4 fichier E2137, certifié à la norme C22,2 no 248.4, DC répertorié UL standard 248 CSA.

Spécifications  :

Type FUSIBLES