MERSEN | ATMR8
ATMR - classe CC action rapide basse tension UL/CSA fusible, Amps 8, 600V

Nº PIÈCE FAB.  ATMR8
Nº PIÈCE  559223
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusible à action rapide amp-Trap ATMR est que le 600V de dimension plus petite fusibles adaptés pour la protection des circuits de dérivation. Le ATMR est un choix populaire pour protection économique de contrôle circuits et transformateurs de circuit de contrôle où disponible court circuit curr ent

Applications

Pour être utilisé dans les circuits de commande, l’éclairage, les charges générales et protection de circuit de branche.

Caractéristiques

  • Conception de modèle de rejet évite les erreurs de remplacement lorsqu’il est utilisé avec les blocs de fusible recommandé
  • Corps en fibre de verre assure la stabilité dimensionnelle dans des environnements industriels difficiles
  • Design polyvalent pour la protection individuelle de composants et de circuits de dérivation

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC / DC
Ampères  : 1/10 de 30 a
IR  : 200kA 1.R. AC, 100kA 1.R. DC

Spécifications  :

Type FUSIBLES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.