CORNING | ATN-A10-20
Les atténuateurs optiques, des longueurs d’onde plane, LC UPC, 20 dB en ligne

Nº PIÈCE FAB.  ATN-A10-20
Nº PIÈCE  363182
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning offres en ligne, plat atténuateurs optiques de longueur d’onde s’insèrent aisément entre le connecteur et l’adaptateur dans une configuration « en ligne » et sont compatibles avec SC, ST compatible, FC, MU, LC et coudés connecteurs SC et FC. Un élément fondamental de ces atténuateurs de Corning est la bague zircone contenant une fibre atténuante spécialement sélectionnée. Cette fibre spéciale minimise les effets des interférences modale et donne le composant une réponse spectrale plate. Il est extrêmement stable dans la gamme de longueur d’onde de 1260 à 1360 nm et 1430 à 1580 nm. Ces en ligne, atténuateurs de longueur d’onde plane sont disponibles dans PC ultra (< = - 55 dB) et inclinée PC (< = - 65 dB) finition pour satisfaire les plus exigeants de réflectance de réseau.

Description des spécifications

Type de l’atténuateur  : En ligne
Compatibilité  : LC
Type de produit (FOJP)  : atténuateurs
Matériel d’embout connecteur  : zircone
Connecteur, boîtier couleur  : bleu
Connecteur de matériau du boîtier  : Composite
Tolérance de l’atténuation  : 2 dB
Atténuation  : 20 dB
Perte d’insertion (connecteur)  : 2 dB
Température de fonctionnement (métrique)  : -25 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -13 °F à 158 °F

Informations techniques

Conception et les critères d’essai  : délivrer de Telcordia GR-910 2 exigences de performance ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type ATTÉNUATEUR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.