MERSEN | ATQR8/10
ATQR - fusible UL/CSA de classe CC basse tension temporisé, 8/10 amp 600V

Nº PIÈCE FAB.  ATQR8/10
Nº PIÈCE  624953
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ATQR petit-dimension fusibles caractéristiques de temporisé caractéristique idéales pour les courants de démarrage élevé des transformateurs de commande, de solénoïdes et de charges inductives similaires. fusibles amp-Trap 2000 ATQR de Mersen offrent une protection supérieure pour la direction générale de la circ uit

Applications

Idéal pour les transformateurs de commande, solénoïdes, inductifs charges ; éclairage, chauffage & polyvalent charge.

Caractéristiques

  • Temps de retard pour des surcharges de transformateur de contrôle charge sans nuisance d’ouverture
  • Très limiteurs de courant faible pic-let à travers courant
  • Rejet de style néo-Liberty évite les erreurs de remplacement (lorsqu’il est utilisé avec les blocs de fusible recommandé)
  • Ensres étiquette orange haute visibilité

Spécifications  :

Type FUSIBLES