ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-242410P-C-K-NC
Boîtier en polycarbonate non configuré de 24po x 24po x10po avec porte claire, serrure à clé

Nº PIÈCE FAB.  ATS-242410P-C-K-NC
Nº PIÈCE  899062
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le boîtier en polycarbonate de AccelTex Solutions protège AP de classe entreprise des menaces environnementales et la falsification. Spécialement conçu pour les applications d’entreprise, cette enceinte est assez durable pour fournir NEMA P 6 protection dans un environnement extérieur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Dimensions  : H 24" x 24" W x 10" P (609,6 mm H x 609,6 mm W x 254 mm P)
  • Poids  : 34 lbs (15,42 kg)
  • Couleur  : Gris clair
  • Matériel  : Polycarbonate
  • Type de porte  : claire
  • Type de verrouillage  : clé
  • Trous de connexion antenne  : 0
  • Cordon poignée  : No
  • Installation de l’équipement  : aucun
  • Fr en

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Style de porte FENÊTRE DE
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100