ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-864P-S-K-NC
Boîtier en Polycarbonate non configurés 8 "x 6 « x4 » avec porte pleine et serrure à clé

Nº PIÈCE FAB.  ATS-864P-S-K-NC
Nº PIÈCE  899072
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le boîtier en polycarbonate de AccelTex Solutions protège AP de classe entreprise des menaces environnementales et la falsification. Spécialement conçu pour les applications d’entreprise, cette enceinte est assez durable pour fournir NEMA P 6 protection dans un environnement extérieur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Dimensions  : H 8" x 6" W x P 4"(203,2 mm H x 154,2 mm l x p mm 101,6)
  • Poids  : 3,2 lbs (1,45 kg)
  • Couleur  : Gris clair
  • Matériel  : Polycarbonate
  • Type de porte  : solide
  • Type de verrouillage  : clé
  • Trous de connexion antenne  : 0
  • Cordon poignée  : No
  • Installation de l’équipement  : aucun
  • EncIns

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100