ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-864P-S-L-NC
Boîtier en Polycarbonate non configurés 8 "x 6 « x4 » avec porte pleine et serrure à loquet

Nº PIÈCE FAB.  ATS-864P-S-L-NC
Nº PIÈCE  899073
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le boîtier en polycarbonate de AccelTex Solutions protège AP de classe entreprise des menaces environnementales et la falsification. Spécialement conçu pour les applications d’entreprise, cette enceinte est assez durable pour fournir NEMA P 6 protection dans un environnement extérieur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Dimensions  : H 8" x 6" W x P 4"(203,2 mm H x 154,2 mm l x p mm 101,6)
  • Poids  : 3,2 lbs (1,45 kg)
  • Couleur  : Gris clair
  • Matériel  : Polycarbonate
  • Type de porte  : solide
  • Type de serrure  : serrure
  • Trous de connexion antenne  : 0
  • Cordon poignée  : No
  • Installation de l’équipement  : aucun
  • Ee je

Spécifications  :

Style de porte SOLIDE
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100