ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-APANTARTMNT-UNIV1
Universal AP et antenne articulée Mont

Nº PIÈCE FAB.  ATS-APANTARTMNT-UNIV1
Nº PIÈCE  898963
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Les AccelTex Solutions universelles AP et antenne support articulé permet un AP et une antenne à être montés sur le même emplacement. La monture peut être fixée sur un plafond ou un mur, une poutre en i ou un morceau de fil de tous. La monture permet les deux horizon tal et articulation verticale de l’antenne. Cette monture comporte des allongement supplémentaire permettant l’articulation d’antenne plus et sont amovible pour une solution plus compacte. Ce support est compatible avec toutes les antennes AccelTex. Plaques de montage d’antenne supplémentaires sont disponibles pour les autres antennes du vendeur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Dimensions  : L 10,7 %" x 9,3" W x 11,0 %" H (271mm L x 237mm W x H 281mm)
  • Poids  : 5,05 lb (2,29 kg)
  • Installation  : Mur, plafond, poutre en i, 3/8" All-Thread Mount, cerclage en métal
  • Max l’Articulation verticale  : +/-80
  • Max Articulation horizontale  : +/-80
  • Installan E

Spécifications  :

Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE