ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-OHDP-245-46-4NP-36
2,4/5 GHz 4/6 dBi 4 élément haute densité dans l’antenne Patch avec N-Style

Nº PIÈCE FAB.  ATS-OHDP-245-46-4NP-36
Nº PIÈCE  898998
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le AccelTex Solutions haute densité double bande intérieure/extérieure antenne complète n’importe quel AP de classe entreprise pour atteindre une couverture ciblée, directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Avec une largeur de faisceau étroit et les deux éléments de l’antenne à polarisation horizontale et verticale, cette antenne est spécialement conçue pour fournir un modèle de couverture ciblée pour les déploiements de haute densité. Chaque élément d’antenne est optimisé pour un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz Wi-Fi. Cette antenne est livré avec des nattes 36" et est livré avec notre kit de montage mur et poteau articulé.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Type d’antenne  : Haute densité Patch
  • Bande passante  : 2,4/5 GHz
  • Gain  : dBi 4/6
  • Polarisation  : 2 verticale horizontale 2
  • Largeur de faisceau horizontal  : 60/37
  • Largeur de faisceau verticale  : 77/45
  • ROS  : < 2:1
  • Isolation  : > 20 dB
  • Impédance  : 50 ohms
  • Protection d’éclairage  : DC Groax

Spécifications  :

Appareil ANTENNE
Code UNSPSC 43223100