ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-OO-245-34-4RPSP-36
2,4/5 GHz 3/4 dBi 4 élément intérieur/extérieur antenne Omni 4DBI

Nº PIÈCE FAB.  ATS-OO-245-34-4RPSP-36
Nº PIÈCE  899003
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’antenne omnidirectionnelle intérieure/extérieure double bande de AccelTex Solutions complète n’importe quel AP de classe entreprise pour atteindre la couverture désirée dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d’antenne est optimisé pour un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz Wi-Fi. Cela a ntenna vient avec montage encastré intégré pour un montage à travers une porte mur, plafond ou boîtier mince et également livré avec un kit de montage mural et pôle.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Type d’antenne  : Omni
  • Bande passante  : 2,4-2,5/4,9-5,85 GHz
  • Gain  : dBi 3/4
  • Polarisation  : verticale
  • Largeur de faisceau horizontal  : 360
  • Largeur de faisceau verticale  : 78/50
  • ROS  : < 2:1
  • Isolation  : > 20 dB
  • Impédance  : 50 ohms
  • Protection d’éclairage  : aucun
  • Puissance d’entrée Max  : 100sio

Spécifications  :

Appareil ANTENNE
Code UNSPSC 43223100