ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-OO-245-34-6RPTP-36
2,4/5 GHz 3/4 dBi 6 élément intérieur/extérieur Omni Antenna avec RPTNC

Nº PIÈCE FAB.  ATS-OO-245-34-6RPTP-36
Nº PIÈCE  899006
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’antenne omnidirectionnelle intérieure/extérieure double bande de AccelTex Solutions complète n’importe quel AP de classe entreprise dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d’antenne est optimisé pour un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz Wi-Fi. Cette antenne est livré avec notre intégr é encastrable pour montage en surface par une porte mur, plafond ou boîtier mince et est également livré avec un kit de montage mur et poteau.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Type d’antenne  : Omni
  • Bande passante  : 2,4-2,5/4,9-5,85 GHz
  • Gain  : dBi 3/4
  • Polarisation  : verticale
  • Largeur de faisceau horizontal  : 360
  • Largeur de faisceau verticale  : 95/66
  • ROS  : < 2:1
  • Isolation  : > 20 dB
  • Impédance  : 50 ohms
  • Protection d’éclairage  : aucun
  • Puissance d’entrée Max  : 100sio

Spécifications  :

Appareil ANTENNE
Code UNSPSC 43223100