ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-OO-245-46-3RPSP-36
2,4/5 GHz 4/6 dBi 3 élément intérieur/extérieur antenne Omni 3DBI

Nº PIÈCE FAB.  ATS-OO-245-46-3RPSP-36
Nº PIÈCE  899007
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’antenne omnidirectionnelle intérieure/extérieure double bande de AccelTex Solutions complète n’importe quel AP de classe entreprise dans un espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d’antenne est optimisé pour un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz Wi-Fi. Cette antenne est livré avec notre integrat ed flush mount pour montage en surface grâce à une porte de mur, plafond ou boîtier mince et aussi livré avec un kit de montage mur et poteau.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Type d’antenne  : Omni
  • Bande passante  : 2,4-2,5/4,9-5,85 GHz
  • Gain  : dBi 4/6
  • Polarisation  : verticale
  • Largeur de faisceau horizontal  : 360
  • Largeur de faisceau verticale  : 75/29
  • ROS  : < 2:1
  • Isolation  : > 20 dB
  • Impédance  : 50 ohms
  • Protection d’éclairage  : DC relié à la terre
  • PowW entrée Max
  • D

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100