ACCELTEX SOLUTIONS | ATS-SOLR-80AH-90W-16148P
80 amp heure 16 "x 14 « x8 » Solution solaire avec 90 panneaux solaires de W

Nº PIÈCE FAB.  ATS-SOLR-80AH-90W-16148P
Nº PIÈCE  899079
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les AccelTex Solutions Solutions solaires sont une solution d’alimentation à distance complet conçue pour une utilisation hors réseau d’électronique de puissance. Ces solutions solaires fournissent une alimentation PoE et DC. Système contient  : 2 12V 40Ah AGM Sealed Lead Acid batteries, un 18 x 16 x 10 pol ycarbonate boîtier et d’un panneau solaire monocristallin de 60W avec monture de pôle.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Options de puissance de sortie de système  : 1 sortie pour 802,3af ou 802,3at et 1 sortie 12V DC prend en charge jusqu'à 10 ampères
  • Entrée de panneau solaire  : 90 W
  • Panneau solaire optimale de fonctionnement courant  : 4,5 ampère
  • Contrôleur de charge Max entrée  : 10 ampères
  • Dimensions  : H 16" x 14" W x 8" 40

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE RÉFÉRENCE
GUIDE DE SÉLECTION